GEWISS - GEWGW40105 QUADRO DIS.PARETE 36M.(12X3) IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564111370
Codice prodotto
GEWGW40105
Cod. produttore
GW40105
Produttore
GEW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
298 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
570 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
140 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
7035