pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40103 CENTRALINO PARETE 12M.IP65

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564061545

Codice prodotto

GEWGW40103

Cod. produttore

GW40103

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

298 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

260 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

140 mm

Struttura espandibile:

no

Numero RAL:

7035

Centralino con porta trasparente fumè e pareti lisce. Termopressione con biglia pari a 70°C. GW40022 frontale piombabile.Mascherine coprimoduli, etichette utenze. Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Per le forature usare la fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori (mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete). Per mantenere il grado IP dichiarato installare apparecchi con grado di protezione almeno pari a IP40 ed utilizzare i relativi accessori (mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete).