pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40073 CENTR.PAR.P.CIECA ARR.72M.(18X4) IP40

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40073 CENTR.PAR.P.CIECA ARR.72M.(18X4) IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564856561

Codice prodotto

GEWGW40073

Cod. produttore

GW40073

Produttore

GEW

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

850 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

400 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

150 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

48 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - (18X4) 72M IP40