GEWISS - GEWGW40071 CENTR.PAR.P.CIECA ARR.54M.(18X3) IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
2 PZ
EAN
8011564856554
Codice prodotto
GEWGW40071
Cod. produttore
GW40071
Produttore
GEW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
550 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
400 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
130 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
48 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016