GEWISS - GEWGW40053 CENTRALINO PAR.ARR.72M.(18X4) IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564033399
Codice prodotto
GEWGW40053
Cod. produttore
GW40053
Produttore
GEW
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
850 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
130 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016