GEWISS - GEWGW40028 CENTRALINO PAR.S.PORTA 12M.IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012165
Codice prodotto
GEWGW40028
Cod. produttore
GW40028
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
215 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
95 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035