GEWISS - GEWGW40024 CENTRALINO PAR.S.PORTA 6M.IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012141
Codice prodotto
GEWGW40024
Cod. produttore
GW40024
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
155 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
85 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035