pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40001 CENTRALINO PARETE 4M.IP55

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564012530

Codice prodotto

GEWGW40001

Cod. produttore

GW40001

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

105 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

170 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

98 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

Numero RAL:

7035

Centralino predisposto per alloggiamento morsettire,dotazioni: tappi coprivite e mascherine coprimoduli, etichette utenze, vite di ricambio in materiale isolante,apparecchio privo di alogeni.