pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32431 SCATOLA PAR.3P.BIANCO NUVOLA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32431 SCATOLA PAR.3P.BIANCO NUVOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564039582

Codice prodotto

GEWGW32431

Cod. produttore

GW32431

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

3

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

no

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

no

Profondità del dispositivo:

56 mm

Larghezza del dispositivo:

115 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.