GEWISS - GEWGW32412 PLANCIA DA TAVOLO E PARETE 8 POSTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564031906
Codice prodotto
GEWGW32412
Cod. produttore
GW32412
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
8
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
80 mm
Larghezza del dispositivo:
240 mm
Altezza del dispositivo:
110 mm