pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30945 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 110V 0,8W

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30945 UNITA  SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 110V 0,8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - Altri

  • Con lampada -

  • Colore della lampada - Bianco

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564255630

Codice prodotto

GEWGW30945

Cod. produttore

GW30945

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

Altri

Con lampada:

Colore della lampada:

Bianco

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

110...110 V

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.