GEWISS - GEWGW30703 SONDA RILEVAZIONE TEMPERATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza cavo di connessione - 10 m
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564031272
Codice prodotto
GEWGW30703
Cod. produttore
GW30703
Produttore
GEW
Lunghezza cavo di connessione:
10 m
Sonda di rilevazione della temperatura interna/esterna, cavo allungabile fino a max 50 m (sezione min. 2x0,35mm²). Utilizzabile in camere, bagni, cucine, come sonda interna supplementare o all'esterno dell'abitazione. In dotazione tassello espandibile con vite e biadesivo per fissaggio a parete o su superfici lisce (o su copriforo) • Dimensioni esterne BxHxP (mm): 39x23x14 • Lunghezza cavo: 10 m