pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30430 INTERRUTTORE UNIVERSALE BADGE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30430 INTERRUTTORE UNIVERSALE BADGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Scheda hotel

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564094727

Codice prodotto

GEWGW30430

Cod. produttore

GW30430

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Scheda hotel

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

3

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

72 mm

Profondità di incasso:

30 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

Profondità del dispositivo:

40 mm

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.