GEWISS - GEWGW28601 PRESA MULT.6U.2P+T 16A BIV.BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Protezione contro le sovratensioni - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Forma del contenitore - Rettangolare
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8011564024656
Codice prodotto
GEWGW28601
Cod. produttore
GW28601
Produttore
GEW
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Privo di alogeni:
no
Numero di prese bipasso:
6
Con copertura:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
16 A
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Contatti obliqui:
no