pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28203 PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28203 PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8011564002630

Codice prodotto

GEWGW28203

Cod. produttore

GW28203

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano S/P11

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile standard italiano P11 con schermi di sicurezza 2P+T 10A 250V. Colore Bianco