pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28004 SPINA DIRITTA 2P+T 10A 250V GRIGIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW28004 SPINA DIRITTA 2P+T 10A 250V GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002722

Codice prodotto

GEWGW28004

Cod. produttore

GW28004

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante dirittta stadard italiano 2P+T 10A 250V Colore Grigio.