pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27812 PRESA STD ITA./TED.2P+T 16A BIV.PROTETTA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27812 PRESA STD ITA./TED.2P+T 16A BIV.PROTETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 80 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564095403

Codice prodotto

GEWGW27812

Cod. produttore

GW27812

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Le prese a standard internazionale sono destinate all’esportazione. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. Passacavo per tubi di diametro esternomax 20 mm.