pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27801 INTERRUTTORE UNIP.16AX PROT.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27801 INTERRUTTORE UNIP.16AX PROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564095359

Codice prodotto

GEWGW27801

Cod. produttore

GW27801

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Numero di azionatori:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

7035

Corrente nominale:

16 A

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Le prese a standard internazionale sono destinate all’esportazione. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622. Passacavo per tubi di diametro esternomax 20 mm.