pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27621 SCATOLA PORTAPP.4P.SYSTEM BIANCO 9010

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27621 SCATOLA PORTAPP.4P.SYSTEM BIANCO 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564069572

Codice prodotto

GEWGW27621

Cod. produttore

GW27621

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

no

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

no

Profondità del dispositivo:

55 mm

Larghezza del dispositivo:

132 mm

Altezza del dispositivo:

82 mm

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.