GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE 12POS.PULSANTI D.22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 12
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055544
Codice prodotto
GEWGW27105
Cod. produttore
GW27105
Produttore
GEW
Numero di elementi di comando:
12
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
65 mm
Diametro delle aperture:
23 mm
Altezza:
171 mm
Larghezza:
264 mm