pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24622 CASSAFORMA IN METALLO - PER TORRETTE 20 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24622 CASSAFORMA IN METALLO - PER TORRETTE 20 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 391 mm

  • Larghezza - 318 mm

  • Profondità totale - 100 mm

  • Altezza del pavimento necessaria - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564759664

Codice prodotto

GEWGW24622

Cod. produttore

GW24622

Produttore

GEW

Lunghezza:

391 mm

Larghezza:

318 mm

Profondità totale:

100 mm

Altezza del pavimento necessaria:

80 mm

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).