pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24406P SCUDO PROT. SCATOLA 6P BIGBOX MURATURA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24406P SCUDO PROT. SCATOLA 6P BIGBOX MURATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 194 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 194 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 90 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564443433

Codice prodotto

GEWGW24406P

Cod. produttore

GW24406P

Produttore

GEW

Lunghezza:

194 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

194 mm

Larghezza:

90 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

90 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Tipologia:

Coperchio protettivo per costruzione

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Con viti:

no

Piombabile:

no

In tecnopolimero. Protezione totale durante le operazioni edili di muratura, finitura e tinteggiatura.Dotato di antenne in tecnopolimero morbido per l’identificazione e maniglia centrale per facilitarne l’estrazione verso l’esterno. Fissaggio a scatto per velocizzare le operazioni di montaggio e rimozione. Riutilizzabile.