GEWISS - GEWGW24403P SCUDO PROT. SCATOLA 3P BIGBOX MURATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 119 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 119 mm
Larghezza - 80 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 80 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564670372
Codice prodotto
GEWGW24403P
Cod. produttore
GW24403P
Produttore
GEW
Lunghezza:
119 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
119 mm
Larghezza:
80 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
80 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Tipologia:
Coperchio protettivo per costruzione
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Con viti:
no
Piombabile:
no


