GEWISS - GEWGW24324 SEPARATORE METALLO SCATOLE INC.6+6+6P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del separatore - 171 mm
Materiale - Altri
Altezza del separatore - 44 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
100 PZ
EAN
8011564228733
Codice prodotto
GEWGW24324
Cod. produttore
GW24324
Produttore
GEW
Larghezza del separatore:
171 mm
Materiale:
Altri
Altezza del separatore:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).