pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24282PM SCATOLA 2+2 POSTI PARETI LEGGERE GREEN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24282PM SCATOLA 2+2 POSTI PARETI LEGGERE GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Ovale

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

  • Tipologia - Doppio

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 108 PZ

EAN

8011564802032

Codice prodotto

GEWGW24282PM

Cod. produttore

GW24282PM

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Ovale

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Tipologia:

Doppio

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

45...45 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Verde

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.