pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24220 COPERCHIO CON GRIFFE PER SCATOLA D.85

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24220 COPERCHIO CON GRIFFE PER SCATOLA D.85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 85 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Tipologia - Coperchio a diaframma cieco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564016705

Codice prodotto

GEWGW24220

Cod. produttore

GW24220

Produttore

GEW

Diametro:

85 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Coperchio a diaframma cieco

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

COPERCHIO PER SCATOLE TONDE DA INCASSO - DIAMETRO 85mm - BIANCO - CON GRIFFE