GEWISS - GEWGW24218 COPERCHIO CON GRIFFE PER SCATOLA D.65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 65 mm
Forma - Tondo
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia - Coperchio a diaframma cieco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016699
Codice prodotto
GEWGW24218
Cod. produttore
GW24218
Produttore
GEW
Diametro:
65 mm
Forma:
Tondo
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
COPERCHIO PER SCATOLE TONDE DA INCASSO - DIAMETRO 65mm - BIANCO - CON GRIFFE


