GEWISS - GEWGW24216 PLACCA CIECA 6 POS.NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 108 mm
Larghezza - 133 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 124 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001695
Codice prodotto
GEWGW24216
Cod. produttore
GW24216
Produttore
GEW
Lunghezza:
110 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
108 mm
Larghezza:
133 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
124 mm
Profondità:
7 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Con viti:
sì
Piombabile:
no


