pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24214 PLACCA CIECA 4 POS.NERO TONER

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24214 PLACCA CIECA 4 POS.NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 134 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 144 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 85 mm

  • Profondità - 7 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564001701

Codice prodotto

GEWGW24214

Cod. produttore

GW24214

Produttore

GEW

Lunghezza:

134 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

144 mm

Larghezza:

80 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

85 mm

Profondità:

7 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a vite

Tipologia:

Coperchio a diaframma cieco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Con viti:

Piombabile:

no

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.