GEWISS - GEWGW24212 PLACCA CIECA 3 POS.NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Per lunghezza scatola/cassetta - 119 mm
Larghezza - 80 mm
Per larghezza scatola/cassetta - 80 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
120 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001688
Codice prodotto
GEWGW24212
Cod. produttore
GW24212
Produttore
GEW
Lunghezza:
110 mm
Per lunghezza scatola/cassetta:
119 mm
Larghezza:
80 mm
Per larghezza scatola/cassetta:
80 mm
Profondità:
7 mm
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Coperchio a vite
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Con viti:
sì
Piombabile:
no


