pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24211 PLACCA CIECA 3 POS.BIANCO NUVOLA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24211 PLACCA CIECA 3 POS.BIANCO NUVOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 110 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 119 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 80 mm

  • Profondità - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001633

Codice prodotto

GEWGW24211

Cod. produttore

GW24211

Produttore

GEW

Lunghezza:

110 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

119 mm

Larghezza:

80 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

80 mm

Profondità:

7 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio a vite

Tipologia:

Coperchio a diaframma cieco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario. le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Versioni con materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.