pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21841 PRESA PER RASOIO ST.EUR./AMERICANO SY/BK

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21841 PRESA PER RASOIO ST.EUR./AMERICANO SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Tensione nominale valore minimo - 120 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564129665

Codice prodotto

GEWGW21841

Cod. produttore

GW21841

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Tensione nominale valore minimo:

120 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

46 mm

Privo di alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.