pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/BK

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Nero

  • Intervallo minimo di commutazione - 5 min

  • Autonomia - 24 h

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564439818

Codice prodotto

GEWGW21825

Cod. produttore

GW21825

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Nero

Intervallo minimo di commutazione:

5 min

Autonomia:

24 h

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Programma astrale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Generatore casuale:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Ingresso unità secondaria:

Corrente nominale:

8 A

Con collegamento per sensore di luminosità:

no

Potenza massima:

1800 W

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.