pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21386 PRESA TV PASS.ATT.5 DB C.M.9,5MM SY/BK

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21386 PRESA TV PASS.ATT.5 DB C.M.9,5MM SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564128682

Codice prodotto

GEWGW21386

Cod. produttore

GW21386

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

6 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

6 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Presa tv-sat, idonea per canale di ritorno,, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso l’apparecchio utilizzatore)deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm).Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro lo shock elettrico Art. 9.14 CEI EN 50083-1.