pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21272 PRESA TELEF.INGLESE 1M SINGOLA SY/BK

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW21272 PRESA TELEF.INGLESE 1M SINGOLA SY/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - Altri

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564128835

Codice prodotto

GEWGW21272

Cod. produttore

GW21272

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

Altri

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Vite

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

46 mm

Altezza del dispositivo:

36 mm

Profondità del dispositivo:

24 mm

Numero di moduli:

1

SYSTEM BLACK - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa.Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.