GEWISS - GEWGW20852 TERMOSTATO ELET.COMMUTATORE E/I SY/WT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP41
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 66 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564109681
Codice prodotto
GEWGW20852
Cod. produttore
GW20852
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP41
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
66 mm
Altezza:
46 mm
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.