pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20821 RIVELATORE DI MOVIMENTO INFRAR.1M SY/WT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20821 RIVELATORE DI MOVIMENTO INFRAR.1M SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 120...120 °

  • Altezza di montaggio - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564038561

Codice prodotto

GEWGW20821

Cod. produttore

GW20821

Produttore

GEW

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

10 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

120...120 °

Altezza di montaggio:

1 m

Controllo della luminosità costante:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Sensore di luminosità regolabile:

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tempo minimo di accensione:

15 s

Rivelatore di movimento a raggi infrarossi.Regolazione durata intervento 15 sec. - 10 min. Regolazione soglia crepuscolare min. 10 lux - max. inibito. Risparmio energetico: comando dell’illuminazione di ambienti o zone di interesse solo al passaggio di persone. (es. corridoi, scale, atri, aree espositive, etc. ) Comfort e sicurezza: comando automatico di utenze senza dover azionare interruttori. (es. ambienti ove spesso si transita con mani impegnate, strutture ospedaliere o per portatori di handicap); non installare il prodotto in placche stagne: la membrana del coperchio non permette alla lente del rivelatore di funzionare in modo. non adatto a comandare direttamente carichi di tipo fluorescente.