GEWISS - GEWGW20643 SUONERIA 3 INGRESSI 230V 2M SY/WT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.3 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Volume - 90 dB
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564184886
Codice prodotto
GEWGW20643
Cod. produttore
GW20643
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.3 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Volume:
90 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tono:
Tono continuo
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Trasformatore incorporato:
sì