pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20631 SPIA PIANA DIFFUSORE AZZURRO SY/WT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20631 SPIA PIANA DIFFUSORE AZZURRO SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Blu

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564024830

Codice prodotto

GEWGW20631

Cod. produttore

GW20631

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Blu

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

2 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.