pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20391 PRESA TV/SAT DIRETTA C.F-FEMMINA SY/WT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20391 PRESA TV/SAT DIRETTA C.F-FEMMINA SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.8 dB

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564078932

Codice prodotto

GEWGW20391

Cod. produttore

GW20391

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.8 dB

Alimentazione remota possibile:

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Prese idonee per canale di ritorno. GW20381, idonea per il passaggio di corrente / tensione di telealimentazione e/o segnalazione di controllo verso la porta utente. (max 24 V - 500 mA)