GEWISS - GEWGW20383 PRESA TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 14.5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.2 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564078895
Codice prodotto
GEWGW20383
Cod. produttore
GW20383
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
14.5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
1.2 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
14.5 dB
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
2.2 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz


