pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20382 PRESA TV PASS.ATT.10DB C.M.9,5MM SY/WT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20382 PRESA TV PASS.ATT.10DB C.M.9,5MM SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564078888

Codice prodotto

GEWGW20382

Cod. produttore

GW20382

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

10.5 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

3 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Prese idonee per canale di ritorno. GW20381, idonea per il passaggio di corrente / tensione di telealimentazione e/o segnalazione di controllo verso la porta utente. (max 24 V - 500 mA)