pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16970CB TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16970CB TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564755253

Codice prodotto

GEWGW16970CB

Cod. produttore

GW16970CB

Produttore

GEW

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...40 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Temperatura leggibile:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.