GEWISS - GEWGW16854 PLANCIA DA TAVOLO 4P BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564279421
Codice prodotto
GEWGW16854
Cod. produttore
GW16854
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
4
Numero RAL (affine):
9003
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
sì
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
69 mm
Larghezza del dispositivo:
140 mm
Altezza del dispositivo:
90 mm