GEWISS - GEWGW16843 SUPPORTO 3P MONT.SU GUIDA DIN APP.CHORUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida DIN
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Tipo di montaggio dei dispositivi - Lato retro
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564963603
Codice prodotto
GEWGW16843
Cod. produttore
GW16843
Produttore
GEW
Modello:
Su guida DIN
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato retro
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico