pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16841 SUPPORTO 1P MONT.SU GUIDA DIN APP.CHORUS

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16841 SUPPORTO 1P MONT.SU GUIDA DIN APP.CHORUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Tipo di montaggio dei dispositivi - Lato retro

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8011564622876

Codice prodotto

GEWGW16841

Cod. produttore

GW16841

Produttore

GEW

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

SUPPORTO PER MONTAGGIO APPARECCHI SERIE CHORUS SU GUIDA DIN - 1 POSTO 1,5 MODULO DIN - CHORUS