pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16783 SCAT.PARETE PL.ST.INT.ONE 2+2P OR.NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16783 SCAT.PARETE PL.ST.INT.ONE 2+2P OR.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564279407

Codice prodotto

GEWGW16783

Cod. produttore

GW16783

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

4

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

no

Profondità del dispositivo:

46 mm

Larghezza del dispositivo:

161 mm

Altezza del dispositivo:

90 mm

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.