pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW15726 RELE DI CHIAMATA 1M 1P 12V ac/dc B.SAT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15726 RELE  DI CHIAMATA 1M 1P 12V ac/dc B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035076657

Codice prodotto

GEWGW15726

Cod. produttore

GW15726

Produttore

GEW

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione DC:

12...12 V

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.