GEWISS - GEWGW15724 RELE MONOSTAB.1M 1P 10A/4A B.SAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...250 V
Completo di zoccolo - no
Con indicazione LED - no
Confezione
12 PZ
EAN
8034035076640
Codice prodotto
GEWGW15724
Cod. produttore
GW15724
Produttore
GEW
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
250...250 V
Completo di zoccolo:
no
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
250...250 V
Larghezza:
22 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Rame
Altezza:
44 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V