pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15666 LAMP.AUTON.EMER.230V ac 50/60Hz 2h B.SAT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15666 LAMP.AUTON.EMER.230V ac 50/60Hz 2h B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035076565

Codice prodotto

GEWGW15666

Cod. produttore

GW15666

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP41

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Con telecomando / controllo remoto:

no

Larghezza:

88 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Altri

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

100 mm

Diffusore luce:

Lente refrattore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Adatto per commutazione in standby:

Adatto per circuito continuo:

Numero RAL alloggiamento:

9003

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.